Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussgewindedichtring Pg29 987/29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussgewindedichtring Pg29 987/29
Anschlussgewindedichtring Pg29 987/29
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-15859339
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     987/29
EAN/GTIN:
     4011126016192
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring pg29

Anschlussgewindedichtring Pg29 987/29

Dichtring, für Kabelverschraubungen mit Pg-Anschlussgewinde, halogenfrei. Pg-Anschlussgewinde : Pg 29 Außen-Ø D1 : 44 mm Innen-Ø D2 : 36,4 mm Höhe H : 2 mm Einsatztemperaturbereich : -40°C bis 80°C Werkstoff : PE Farbton : natur
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Form:
flach
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
44 mm
Innendurchmesser:
36,4 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
29
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring innendurchmesser 36mm, Ring, Dichteinsatz, Dichtung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,1521*
€ 0,2051*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,16*
€ 0,21*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,1778*
€ 0,2878*
1
€ 5,95*
ab € 0,22166*
€ 0,36166*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2051*
€ 0,24407
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1891*
€ 0,22503
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1811*
€ 0,21551
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1521*
€ 0,181
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0935*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0891*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0991*
Ähnlich
HKL
ab € 0,112*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1411*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1691*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4591*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1024*
Ähnlich
HKL
ab € 0,10*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0815*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1111*
Ähnlich
HKL
ab € 0,143*
Ähnlich
HKL
ab € 0,41*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4991*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0811*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.