Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpf-Verbindungsmuffe 5x16-5x25qmm,1kV,E90 SMH5/16-25 E90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpf-Verbindungsmuffe 5x16-5x25qmm,1kV,E90 SMH5/16-25 E90
Schrumpf-Verbindungsmuffe 5x16-5x25qmm,1kV,E90 SMH5/16-25 E90
Artikel-Nr.:
     3517I-15858917
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145682
EAN/GTIN:
     4010311027692
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
funktionserhaltkabel e 90 5x16

Schrumpf-Verbindungsmuffe 5x16-5x25qmm,1kV,E90 SMH5/16-25 E90

Warmschrumpf-Verbindungsmuffe zur Verbindung von Sicherheitskabeln der Bauarten NHXH und NHXCH überall, wo diese vorgeschrieben sind, z. B. in Kraftwerken, Chemieanlagen, öffentlichen Gebäuden, Flughäfen, Tunnel, Off-shore-Anlagen, Feueralarmsystemen, Treppenhäusern, Fahrschächten. Geeignet für Pressverbinder. Anwendungsgebiete: Innenraum, Freiluft, Erdreich, Installationskanäle, Leerrohre.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Anzahl der Leiter:
5
Mit Schutzleiter:
ja
Leiternennquerschnitt:
16..25 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe cellpack, schrumpfmuffe, Übergangsgarnitur, Verbindungsmuffe, Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Muffe, Kabelverbindungsmuffe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 95,21*
€ 117,42*
€ 5,95*
ab € 126,22*
€ 153,38*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 127,90*
€ 156,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 133,89*
€ 163,36*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 146,75*
€ 177,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,10*
€ 185,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,70*
€ 180,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,89*
€ 168,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145653
ab € 72,50*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145655
ab € 82,30*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145656
ab € 93,61*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145657
ab € 96,94*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145659
ab € 172,83*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145660
ab € 191,46*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145661
ab € 280,69*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145665
ab € 96,37*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145666
ab € 99,97*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145670
ab € 165,63*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145671
ab € 214,70*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145680
ab € 100,27*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145681
ab € 109,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.