Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter Midget 10x38 30A 3-polig USGM3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter Midget 10x38 30A 3-polig USGM3
Sicherungshalter Midget 10x38 30A 3-polig USGM3
Artikel-Nr.:
     3517I-10366061
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     USGM3
EAN/GTIN:
     0782001437909
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 30a
sicherungshalter
sicherungshalter 3-polig

Sicherungshalter Midget 10x38 30A 3-polig USGM3

Die Sicherungshalter der USGCC- und USGM-Serie von Mersen bieten die ultimative benutzerfreundliche, zeit- (arbeits-) und zuverlässige Lösung, die auf dem Markt erhältlich ist. Mersen ist der erste Hersteller, der schraubenlose Kabelabschluss-Technologie mit Federdruck in einem Sicherungshalter anbietet und seinen Kunden das Beste aus beiden Technologien bietet.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1000 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Abschließbar:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
4
€ 5,46*
ab € 30,075*
€ 37,485*
26 Tage
unbekannt
4
€ 6,99*
ab € 30,06*
€ 37,62*
4
Frei Haus
ab € 31,23*
€ 38,92*
20 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 33,43*
€ 41,65*
18 Tage
unbekannt
3
€ 6,50*
ab € 38,4145*
€ 47,6745*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 37,485*
€ 44,60715
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,145*
€ 44,20255
pro Stück
ab 15 Stück
€ 35,195*
€ 41,88205
pro Stück
ab 30 Stück
€ 34,435*
€ 40,97765
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 30,075*
€ 35,78925
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 149,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
ATQ1-8/10
ab € 98,02*
Zubehör
Mersen
ATM1
ab € 7,37*
Zubehör
Mersen
ATM20
ab € 6,84*
Zubehör
Mersen
ATM2
ab € 5,76*
Zubehör
Mersen
ATM3
ab € 7,51*
Zubehör
Mersen
ATM1/2
ab € 7,29*
Zubehör
Mersen
ATM25
ab € 69,95*
Zubehör
Mersen
ATM1/10
ab € 80,78*
Zubehör
Mersen
ATM3/4
ab € 80,76*
Zubehör
Mersen
ATQ1/8
ab € 98,00*
Zubehör
Mersen
ATQ15/100
ab € 102,47*
Zubehör
Mersen
ATQ1/10
ab € 98,61*
Zubehör
Mersen
ATQ1/4
ab € 98,38*
Zubehör
Mersen
ATQ3/10
ab € 98,00*
Zubehör
Mersen
ATQ4/10
ab € 98,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.