Kfz-Sicherungshalter, Typ=RND 170-00231, Breite=11.6 mm, Höhe=22 mm, Länge=29.6 mm, Nennspannung=32 V, Nennstrom=30 A, Kompatibilität Sicherung=Normale Flachsicherung
SENTRON, Sicherungshalter, Class CC, 1-polig, In: 30 A, Un AC: 600 V, nationale Errichtungsbestimmungen beachten! Standard-Ausführung, modularer Aufbau UL Sicherungssysteme Class CC und Class J. Da...
TRU COMPONENTS 1587493 TC-Wire 12AWG R3-47A (red colour) KFZ-Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Flachsicherung Standard 30 A 32 V/DC 1 St. Kfz-Flachsicherungshalter Spritzwassergeschützt Te...
TRU COMPONENTS 1587492 TC-R3-59A KFZ-Sicherungshalter mit Statusanzeige Passend für (Sicherungen) Flachsicherung Standard 30 A 24 V/DC 1 St. Kfz-Flachsicherungshalter Spritzwassergeschützt Technisc...
SENTRON, Sicherungshalter, Class CC, 2-polig, In: 30 A, Un AC: 600 V, nationale Errichtungsbestimmungen beachten! Standard-Ausführung, modularer Aufbau UL Sicherungssysteme Class CC und Class J. Da...
SENTRON, Sicherungshalter, Class CC, 3-polig, In: 30 A, Un AC: 600 V, für Sammelschienensystem 8US 60mm, nationale Errichtungsbestimmungen beachten! UL Sicherungssysteme Class CC und Class J. Das 3...
SENTRON, Sicherungshalter, Class CC, 3-polig, In: 30 A, Un AC: 600 V, Kompaktausführung, nationale Errichtungsbestimmungen beachten! UL Sicherungssysteme Class CC und Class J. Das 3NW-Sicherungssys...
SENTRON, Sicherungshalter, Class CC, 3-polig, In: 30 A, Un AC: 600 V, nationale Errichtungsbestimmungen beachten! Standard-Ausführung, modularer Aufbau UL Sicherungssysteme Class CC und Class J. Da...
SENTRON, Sicherungshalter, Class CC, 3-polig, In: 30 A, Un AC: 600 V, LED Signalmelder, Kompaktausführung, nationale Errichtungsbestimmungen beachten! UL Sicherungssysteme Class CC und Class J. Das...
Passende Halterungen (2 Teile, rechts mit Rastnase, links ohne Rastnase) bitte separat bestellen, Sicherungshalter für FKS-Flachsicherungen Serie FKH Typ Littelfuse/Pudenz 178.61. Mit Steckanschlüs...
Sicherungshalter für FKS-Flachsicherungen Serie FH2 Typ Littelfuse/Pudenz 178.61. Zusammensteckbar zu Reihen, Gruppen und Feldern, auch als fliegender Sicherungshalter anwendbar, für Nennstrom bis ...
Lieferung ohne zwingend notwendige Renkverschlusskappe, bitte separat bestellen, Sicherungshalter, 0031.2308, SCHURTER Schocksicherer Sicherungshalter, Schmelzsicherung: 5 x 20 / 6,3 x 32 mm, IP 40.