| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI782001900649 Herst.-Nr.: ATM1/10 EAN/GTIN: 0782001900649 |
| |
|
| | |
| Ausführung sonstige, Größe 10x38 mm, Spannungsart AC/DC, Bemessungsstrom 0,1A, Bemessungsspannung 600V, Betriebsklasse sonstige, Betriebsfrequenz 50 ... 60Hz, Auslösecharakteristik M (Midget), - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, mersen feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung mittelträge, Ersatzsicherung, Kapselsicherung, Kleinsicherung, Midget Schmelzsicherungseinsatz, Midget Sicherung, Midget Sicherungseinsatz, Midget Sicherungssystem, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 79,72* | € 101,52* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 79,81* | € 101,63* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,99* | € 105,67* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,22* | € 109,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,981* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|