| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9144342 Herst.-Nr.: ATM3 EAN/GTIN: 0782001900724 |
| |
|
| | |
| Strom = 3A Sicherungsgröße = 10 x 38mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 600V ac Gehäusematerial = GMG UL-Klasse = UL 248-14 Serie = ATM
UL, CSA. Mersen, Flinke Midget-Sicherungen Serie ATM. Produktbeschreibung Flinke ATM-Zwergsicherungen von Mersen sind 10,3 x 38 mm groß und funktionieren bei eindrucksvollen 600 V ac und dc. Die ATM-Sicherungen halten hohen Einschaltströmen und harten Arbeitszyklen stand. Diese Sicherungen sind aufgrund ihrer hohen Spannungskapazität für viele Anwendungen ideal. Eigenschaften und Vorteile Erweiterte Nennwerte für besonderen Schutz von Kondensatoren und Stromkreisen mit hohen Einschaltströmen 600 V dc Können mit Ultrasafe-Sicherungshaltern verwendet werden Flink. Informationen zur Produktanwendung Die ATM-Sicherungen bieten zusätzlichen Schutz für Stromkreisen bis zu 600 V dc. Die ATM kann für Photovoltaik- und Solaranwendungen verwendet werden, sie bietet zudem besonderen Schutz von Kondensatoren und Starkstrom-Einschaltstromkreisen. Weitere Informationen: | | Strom: | 3A | Sicherungsgröße: | 10 x 38mm | Charakteristik: | F | Betriebsspannung: | 600V ac | Gehäusematerial: | GMG | UL-Klasse: | UL 248-14 | Serie: | ATM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, mersen feinsicherung, 9144342, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Mersen, ATM3, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 6,651* | € 8,651* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,782* | € 8,832* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,45* | € 9,54* | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 7,98* | € 10,40* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 8,69* | € 11,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|