Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen ATQ1-8/10 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 1,8 A 10 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mersen ATQ1-8/10 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 1,8 A 10 Stück(e)
Mersen ATQ1-8/10 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 1,8 A 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109672943
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     ATQ1-8/10
EAN/GTIN:
     782001903534
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
1.8 A
Betriebsklasse
M
Netzteiltyp
AC
Spannung
500 V
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Schaltleistung
200000 A
Produktfarbe
Edelstahl
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
22.3 mm
Verpackungstiefe
41.1 mm
Verpackungshöhe
53.8 mm
Paketgewicht
58.9 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.1 mm
Durchmesser
10.4 mm
Gewicht
5.4 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,668* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,07*
€ 145,2633
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,46*
€ 144,5374
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,84*
€ 136,6596
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,22*
€ 134,7318
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,68*
€ 115,0492
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.