Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststofferweiterung KEP 29/36 LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10063601 WISKA Erweiterung PG/PG von PG29x1,588 auf PG36x1,588 KER-29/36 Sechskant Polyamid (PA)
10063601 WISKA Erweiterung PG/PG von PG29x1,588 auf PG36x1,588 KER-29/36 Sechskant Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     3517B-99360994
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063601
EAN/GTIN:
     4007685019507
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
wiska kabelverschraubung
kabelverschraubung

Kunststofferweiterung KEP 29/36 LG

Zum Erweitern von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf höhere Gewindegrössen.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
36
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
29
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
€ 5,46*
ab € 1,8755*
€ 2,5455*
20
Frei Haus
ab € 1,913*
€ 2,593*
20
€ 4,00*
ab € 2,641*
€ 3,551*
26 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 3,1776*
€ 4,1476*
3 Tage
12
1
€ 6,95*
ab € 3,06*
€ 7,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,5455*
€ 3,02915
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4055*
€ 2,86255
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3055*
€ 2,74355
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8755*
€ 2,23185
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 50,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
ab € 0,60*
Ähnlich
Wiska
10063595
ab € 0,3091*
Ähnlich
Wiska
10063598
ab € 0,4191*
Ähnlich
Wiska
10063599
ab € 0,6282*
Ähnlich
Wiska
10063600
ab € 0,9664*
Ähnlich
Wiska
10063596
ab € 0,2888*
Ähnlich
Wiska
10063602
ab € 1,911*
Ähnlich
Wiska
10063603
ab € 2,022*
Ähnlich
Wiska
10063597
ab € 0,3257*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.