Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10063601 KEP 29/36 Kabelverschraubung Erweiterung PG29 PG36 Kunststoff 20St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W464622
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063601
EAN/GTIN:
     4007685636018
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Zum Erweitern von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf höhere Gewindegrößen.
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10063601
Typ:
KEP 29/36
Material:
Kunststoff
Kategorie:
Kabelverschraubung Erweiterung
Außengewinde:
PG29
Innengewinde:
PG36
Produkt-Art:
Kabelverschraubung Erweiterung
Weitere Suchbegriffe: 04007685636018, Wiska, KEP 29/36
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 1,7996*
€ 2,4453*
20
€ 5,00*
ab € 1,8355*
€ 2,5355*
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 1,8856*
€ 2,5756*
20
Frei Haus
ab € 1,8905*
€ 2,5805*
Lager 615
20
€ 4,00*
ab € 2,641*
€ 3,551*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,551*
€ 4,22569
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,351*
€ 3,98769
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,3245*
€ 3,95616
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1575*
€ 3,75743
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,131*
€ 3,72589
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,641*
€ 3,14279
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 71,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.