Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststofferweiterung KEP 29/36 LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10063601 WISKA Erweiterung PG/PG von PG29x1,588 auf PG36x1,588 KER-29/36 Sechskant Polyamid (PA)
10063601 WISKA Erweiterung PG/PG von PG29x1,588 auf PG36x1,588 KER-29/36 Sechskant Polyamid (PA)
10063601 WISKA Erweiterung PG/PG von PG29x1,588 auf PG36x1,588 KER-29/36 Sechskant Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     6012C-99360994
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063601
EAN/GTIN:
     4007685019507
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
kabelverschraubung

Kunststofferweiterung KEP 29/36 LG

Zum Erweitern von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf höhere Gewindegrössen.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
36
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
29
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 1,7996*
€ 2,4453*
20
€ 5,00*
ab € 1,8355*
€ 2,5355*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 1,8856*
€ 2,5756*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 1,8905*
€ 2,5805*
20
€ 4,00*
ab € 2,641*
€ 3,551*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,5805*
€ 3,0708
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4305*
€ 2,8923
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3105*
€ 2,7495
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8905*
€ 2,2497
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 51,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.