Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller PFC200 2. Generation 750-8211/040-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-93367165
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-8211/040-001
EAN/GTIN:
     4066966100914
Suchbegriffe:
DeviceNet Controller
Profibus Controller
Profinet Gateway
profibus controller wago

Controller PFC200 2. Generation 750-8211/040-001

Controller PFC200
2. Generation
2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX
Fernwirktechnik
Extrem
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung:
kompakt
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: profinet gateway
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.214,22*
€ 1.306,17*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.211,67*
€ 1.307,09*
Frei Haus
ab € 1.227,78*
€ 1.318,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.306,17*
€ 1.554,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.296,77*
€ 1.543,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.262,24*
€ 1.502,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.238,64*
€ 1.473,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.214,22*
€ 1.444,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-107
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-017
ab € 45,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
ab € 145,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-825
ab € 281,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-836
ab € 371,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.