Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstation V2A zweireihig TS 788 2-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türstation V2A zweireihig TS 788 2-5
Türstation V2A zweireihig TS 788 2-5
Artikel-Nr.:
     3517B-92656930
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     78825
EAN/GTIN:
     4011459788254
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Sprechanlagenset
Tastenmodul

Türstation V2A zweireihig TS 788 2-5

ROBUSTA TS 788 2-5 V2A Die Serie ROBUSTA ist ausgestattet mit Eigenentwicklungen aus unserem Hause, wie z. B. den Tastern der Serie PROTACT oder dem LED-Namensschild. Bei diesem Artikel handelt es sich um eine bündig abschließende Unterputz-, Audio-Tür
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
10
Werkstoff der Klingeltasten:
rostfreier Stahl
Material Front:
rostfreier Stahl
Frontplatte Höhe:
296 mm
Frontplatte Breite:
240 mm
Einbautiefe:
57 mm
Montageart:
Unterputz
Installationstechnik:
systemunabhängig
Modulare Bauweise:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 210,58*
€ 254,88*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 211,07*
€ 256,72*
Frei Haus
ab € 212,79*
€ 259,31*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 216,72*
€ 264,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 221,63*
€ 268,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,72*
€ 305,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,80*
€ 299,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,77*
€ 291,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,08*
€ 282,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,07*
€ 251,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
78725
ab € 209,61*
Ähnlich
Grothe
78824
ab € 186,53*
Ähnlich
Grothe
78726
ab € 227,08*
Ähnlich
Grothe
78826
ab € 226,94*
Ähnlich
Grothe
78735
ab € 268,08*
Ähnlich
Grothe
78736
ab € 305,02*
Ähnlich
Grothe
78711
ab € 117,67*
Ähnlich
Grothe
78811
ab € 105,38*
Ähnlich
Grothe
78737
ab € 351,40*
Ähnlich
Grothe
78712
ab € 124,05*
Ähnlich
Grothe
78812
ab € 119,04*
Ähnlich
Grothe
78713
ab € 136,24*
Ähnlich
Grothe
78813
ab € 129,77*
Ähnlich
Grothe
78714
ab € 146,45*
Ähnlich
Grothe
78814
ab € 141,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.