Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Sicherungsklemme grau 2206-1681


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-92069823
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2206-1681
EAN/GTIN:
     4066966306644
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
wago reihenklemmen 221-412
reihenklemmen wago

2-Leiter-Sicherungsklemme grau 2206-1681

2-Leiter-Sicherungsklemme
für Kfz-Flachsicherungen
mit Prüfmöglichkeit
mit Drücker
ohne Defektanzeige
6 mm²
Push-in CAGE CLAMP®
6,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Flachsicherung
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
25 A
Bemessungsspannung:
500 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 84,19*
€ 107,48*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 84,2825*
€ 107,6025*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,795*
€ 108,255*
Frei Haus
ab € 87,65*
€ 111,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,48*
€ 127,9012
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,99*
€ 126,1281
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,13*
€ 119,1547
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,91*
€ 117,7029
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,19*
€ 100,1861
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,3676* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-121
ab € 0,1384*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-115
ab € 0,2052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-404
ab € 0,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-433
ab € 0,5588*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,7904*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-192
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,758*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 10,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.