Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller PFC200 lichtgrau 750-8208/025-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90068204
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-8208/025-000
EAN/GTIN:
     4055143567046
Suchbegriffe:
DeviceNet Controller
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Profibus Controller

Controller PFC200 lichtgrau 750-8208/025-000

Controller PFC200
2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS-Master
Erw. Temperatur
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung:
kompakt
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.207,30*
€ 1.289,62*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.210,325*
€ 1.294,935*
€ 5,95*
ab € 1.221,35*
€ 1.314,15*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.338,54*
€ 1.433,04*
Frei Haus
ab € 1.352,85*
€ 1.447,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.433,04*
€ 1.705,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.422,51*
€ 1.692,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.383,67*
€ 1.646,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.358,77*
€ 1.616,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.338,54*
€ 1.592,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,758*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-107
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-963
ab € 22,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
ab € 146,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-825
ab € 281,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-978/000-012
ab € 15,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-836
ab € 371,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.