Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
Digitalmultimeter C.A 5277
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Chauvin Arnoux
Lager 3517
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517B-81454248
Hersteller:
Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
P01196777
EAN/GTIN:
3760171417669
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter C.A 5277
Das Multimeter C.A 5277 ist ein komplettes Gerät und verfügt über alle Funktionen für Prüfungen, Wartung und Gutachten
Es ist mit einem schnellen 12-Bit-Wandler ausgestattet und kann daher mit großer Genauigkeit und unabhängig von der Signalart 5 TRMS-Messungen für AC und DC pro Sekunde ausführen.
Technische Daten
Messung des echten Effektivwerts (TRMS) für AC- und DC-Spannungen und -Ströme
12-Bit-Wandler
5 Messungen/Sekunde
CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
IP54
Doppelte beleuchtete Anzeige mit 6.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Maßstabseinteilung linear:
ja
Maßstabseinteilung logarithmisch:
nein
Mehrfachanzeige:
ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,01 mV
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Regel-, Steuer-, Meßgeräte
>
Mess- und Prüfgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Digitalmultimeter
,
Multimeter
,
Multitester
,
multimeter
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 326,89*
€ 361,61*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 322,92*
€ 362,13*
Lager 269
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,90*
€ 364,08*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 332,46*
€ 364,17*
Lager 721
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 336,00*
€ 368,83*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,61*
€ 430,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,88*
€ 425,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,71*
€ 412,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,64*
€ 401,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,89*
€ 389,00
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku 9V 300mAh E-Block NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (1 Stück)
Ansmann
5035453
€ 11,42*
Zubehör
5 St. Hochleistungssicherung 10 A (1000 V / 30 kA / 10x38 mm)
Chauvin Arnoux
P01297096
€ 99,67*
Zubehör
Adapter für Temperaturfühler Typ K / 4mm-Stecker (2 Stück)
Chauvin Arnoux
P01102106Z
€ 36,93*
Zubehör
Flexibler Messfühler SK6
Chauvin Arnoux
P03652906
€ 92,98*
Zubehör
Kalibrier-Set
Chauvin Arnoux
P01196770
€ 351,36*
Zubehör
Krokodilklemmen - CAT IV-1000V - 15A - rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295457Z
€ 32,62*
Zubehör
Mehrzweck-Magnethalter Multifix
Chauvin Arnoux
P01102100Z
€ 22,41*
Zubehör
Messleitungen mit 4mm gerade/Winkel Stecker -1,5m-15A-CATIV-1000V-PVC-rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295451Z
€ 30,68*
Zubehör
Messleitungen mit 4mm gerade/Winkel Stecker -1,5m-15A-CATIV-1000V-Silikon-rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295453Z
€ 33,11*
Zubehör
Messleitungen mit Prüfspitze - 4mm Winkelstecker-1,5m-15A-CATIV-1000V-PVC-rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295456Z
€ 33,57*
Zubehör
Messleitungen mit Prüfspitze IP2X für DMM 4mm-Winkelstecker
Chauvin Arnoux
P01295461Z
€ 43,27*
Zubehör
Prüfspitzen 4mm / 4mm-Buchse - CAT II-300V - PVC - rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295458Z
€ 15,37*
Zubehör
Prüfspitzen mit 4mm-Buchse - CAT IV und CAT III -1000V - PVC - rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295454Z
€ 15,40*
Zubehör
Thermoelementadapter und Temperaturfühler Typ K
Chauvin Arnoux
P01102107Z
€ 42,32*
Zubehör
Transporttasche 120 x 320 x 60mm
Chauvin Arnoux
P01298076
€ 50,78*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.