Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P01196777 | CA5277 Multimeter, Hand 3 3/4 Stellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C.A 5277 Digitalmultimeter
C.A 5277 Digitalmultimeter
C.A 5277 Digitalmultimeter
C.A 5277 Digitalmultimeter
C.A 5277 Digitalmultimeter
C.A 5277 Digitalmultimeter
C.A 5277 Digitalmultimeter
Artikel-Nr.:
     269-P01196777
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01196777
EAN/GTIN:
     3760171417669
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter

3 3/4 stelliges Digital-Taschenmultimeter CA5277 von Chauvin Arnoux.


TRMS-Digitalmultimeter, das unverzichtbare Messgerät für den Elektriker, Komplett - für Prüfung, Wartung, Begutachtung,

Das robuste und zuverlässige Gerät ist optimal geeignet für Wartungs- und Reparaturarbeiten in der Industrie, im Dienstleistungsbereich, in der Elektrik und in der Elektrotechnik.
Das Multimeter verfügt über alle klassischen Messfunktionen eines Vielzweck-Multimeters, sowie über erweiterte Funktionen für Vor-Ort-Einsätze.

Das C.A 5277 ist besonders ergonomisch und kompakt aufgebaut. Die Schutzart des handlichen Geräts ist IP54. Die sehr gut ablesbare Doppel-Digitalanzeige mit 6000 Digit ist beleuchtet und verfügt über einen Bargraph mit 61 + 2 Segmenten, 2 Remanenz-Modi und und umschaltbar auf zentrale Null.

Neben seinem hervorragenden Preis/Leistungsverhältnis bietet das C.A 5277 sehr breite Messbereiche bis zu extremen Werten und optimale Auflösungen.
Die TRMS-Signalerfassung und der schnelle Messtakt von 5 Messungen/s sorgen für exakte Messergebnisse bei allen Signalformen und -Arten.


Ausstattung und Highlights
  • Anzeige: 2 x 6000 Digits, beleuchtet
  • Bargraph: 61+2 Segmente (Skala bzw. zentrale Null)
  • TRMS-Messungen in AC und DC
  • Widerstandsmessung bis 60 MΩ
  • Messbereich 60 mV AC/DC/AC+DC
  • μA-Messbereich zum Messen von Ionisationsströmen
  • DC-Spannungsmessung bis 1000 V
  • Schneller Messtakt mit 5 Messungen/s
  • Automatische Bereichswahl (Autorange) / Abschaltbar
  • DIFFerenz- (ΔX) und RELativmessungen (ΔX/X%)
  • Messbereich μA für Ionisationsströme
  • Frequenzmessung
  • Temperaturmessung
  • MIN / MAX (100 ms)
  • Peak+ / Peak- (1 ms)
  • HOLD-Funktion und erweiterte HOLD-Funktion
  • Automatische Abschaltung (abschaltbar)
  • Elektrische Sicherheit: CAT IV 600 V und CAT III 1000 V
  • Schutzart: IP54
  • Stromversorgung: 1 x 9 V-Batterie
  • Abmessungen: 90 x 190 x 45mm
  • Gewicht: 400 g
  • 3 Jahre Garantie

Lieferumfang
  • 2 Messleitungen + 2 Prüfspitzen + 9V-Batterie, Temperaturfühler Typ K (Draht) + Adapter, Transporttasche + Mehrzweckmagnethalter
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 296,66*
€ 346,53*
Frei Haus
ab € 307,36*
€ 346,54*
Frei Haus
ab € 298,16*
€ 348,68*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,55*
€ 358,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 320,34*
€ 363,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,58*
€ 426,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,22*
€ 419,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,29*
€ 397,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,60*
€ 389,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,55*
€ 376,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,73*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01297096
ab € 74,59*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102106Z
ab € 26,20*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01196770
ab € 275,89*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295457Z
ab € 24,23*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 16,82*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295451Z
ab € 22,48*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295453Z
ab € 24,04*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295456Z
ab € 23,73*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295461Z
ab € 27,81*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295458Z
ab € 10,72*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 10,73*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102107Z
ab € 32,71*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298076
ab € 39,43*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295459Z
ab € 49,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.