Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
C.A 5277 Digitalmultimeter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CGDJS-P01196777
Hersteller:
Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
P01196777
EAN/GTIN:
3760171417669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Beschreibung
Das Multimeter C.A 5277 ist ein komplettes Gerät und verfügt über alle Funktionen für Prüfungen, Wartung und Gutachten
Es ist mit einem schnellen 12-Bit-Wandler ausgestattet und kann daher mit großer Genauigkeit und unabhängig von der Signalart 5 TRMS-Messungen für AC und DC pro Sekunde ausführen.
Messung des echten Effektivwerts (TRMS) für AC- und DC-Spannungen und -Ströme
12-Bit-Wandler
5 Messungen/Sekunde
CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
IP54
Doppelte beleuchtete Anzeige mit 6.000 Punkten
Bargraph mit 61+2 Segmenten in zwei Betriebsarten (vollständige Skala/zentrale Null)
Automatische oder manuelle Auswahl der Messbereiche
Spannung bei niedriger Impedanz VLowZ mit Tiefpassfilter
1000 V/10 A
Auflösung: 10 µV
Ströme ab µA-Bereich
Messung von Ionisationsströmen
Widerstand / Akustische Durchgangsprüfung
Temperatur / Kapazität
μA-Messbereich für Messung von Ionisations- strömen
Min / MAX (100 ms)
Peak+ / Peak- (1 ms)
Differenz- (ΔX) und RELativ-Messungen (ΔX/X%)
Garantie über 3 Jahre
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT IV
Schutzart (IP):
IP54
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
true
Frequenzmessung:
true
Durchgangsprüfung/Diodentest:
true
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Max. Strommessbereich AC:
20 A
Max. Strommessbereich DC:
20 A
Temperaturmessung:
true
Max. Spannung Messkreiskategorie:
1000 V
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Bluetooth-Schnittstelle:
false
Echteffektivwertmessung (TRMS):
true
Durchgangsprüfung:
true
Analoge Balkenanzeige:
true
Mehrfachanzeige:
true
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
true
Mit Pegelmessung (dB):
false
Momentanwertspeicher (Data Hold):
true
IR-Schnittstelle:
false
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Induktivitätsmessung:
false
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,01 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,1 µA
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,01 mV
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
1 µA
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Leitfähigkeitsmessung:
false
Max. Widerstandsmessbereich:
60 MOhm
Maximalwertspeicher:
true
Minimalwertspeicher:
true
Nennprüfspannung 100 V:
false
Nennprüfspannung 1000 V:
false
Nennprüfspannung 250 V:
false
Nennprüfspannung 500 V:
false
Relativwertmessung:
true
Spitzenwertspeicher:
true
Tastverhältnismessungen:
false
Max. Temperaturmessbereich:
1200 °C
Kleinste Auflösung Temperatur:
0,1 °C
Max. Kapazitätsmessbereich:
60000 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
sonstige
Max. Frequenzmessbereich:
20 kHz
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,1 Hz
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch:
false
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
false
Temperaturmessung RTD:
false
Temperaturmessung TC:
true
Nennprüfspannung 10 V:
false
Nennprüfspannung 50 V:
false
Kabellängenmessung:
false
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
false
Leistungs- und Energiemessung:
false
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
false
Drehzahlmessung:
false
Sicherungsautomat:
false
... >
Lager CGDJS
>
Vielseitig Messen und Prüfen
>
Analog- und Digital-Multimeter
Weitere Suchbegriffe:
Digitalmultimeter
,
Multimeter
,
Multitester
,
multimeter
,
c.a5277
,
ca5277
,
c.a.5277
,
c.a 5277
,
ca 5277
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 366,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,36*
€ 435,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,46*
€ 433,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 363,82*
€ 432,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,52*
€ 408,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,41*
€ 397,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,92*
€ 387,84
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku 9V 300mAh E-Block NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (1 Stück)
Ansmann
5035453
€ 11,36*
Zubehör
5 St. Hochleistungssicherung 10 A (1000 V / 30 kA / 10x38 mm)
Chauvin Arnoux
P01297096
€ 99,41*
Zubehör
Adapter für Temperaturfühler Typ K / 4mm-Stecker (2 Stück)
Chauvin Arnoux
P01102106Z
€ 36,93*
Zubehör
Flexibler Messfühler SK6
Chauvin Arnoux
P03652906
€ 93,18*
Zubehör
Kalibrier-Set
Chauvin Arnoux
P01196770
€ 349,55*
Zubehör
Krokodilklemmen - CAT IV-1000V - 15A - rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295457Z
€ 32,96*
Zubehör
Mehrzweck-Magnethalter Multifix
Chauvin Arnoux
P01102100Z
€ 22,10*
Zubehör
Messleitungen mit 4mm gerade/Winkel Stecker -1,5m-15A-CATIV-1000V-PVC-rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295451Z
€ 31,09*
Zubehör
Messleitungen mit 4mm gerade/Winkel Stecker -1,5m-15A-CATIV-1000V-Silikon-rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295453Z
€ 34,61*
Zubehör
Messleitungen mit Prüfspitze - 4mm Winkelstecker-1,5m-15A-CATIV-1000V-PVC-rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295456Z
€ 33,90*
Zubehör
Messleitungen mit Prüfspitze IP2X für DMM 4mm-Winkelstecker
Chauvin Arnoux
P01295461Z
€ 43,42*
Zubehör
Prüfspitzen 4mm / 4mm-Buchse - CAT II-300V - PVC - rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295458Z
€ 15,36*
Zubehör
Prüfspitzen mit 4mm-Buchse - CAT IV und CAT III -1000V - PVC - rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295454Z
€ 15,35*
Zubehör
Thermoelementadapter und Temperaturfühler Typ K
Chauvin Arnoux
P01102107Z
€ 42,72*
Zubehör
Transporttasche 120 x 320 x 60mm
Chauvin Arnoux
P01298076
€ 51,56*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.