Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter FAZ-XAM002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-85276019
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     262414
EAN/GTIN:
     4015082624149
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Hilfsschalter FAZ-XAM002

Hilfsschalter, für FAZ, PKNM
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
FI/LS und Leitungsschutzschalter
Zusatzeinrichtung:
sonstige
Werkseitig angebaut:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0,5
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Bemessungsspannung:
250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,51*
€ 29,32*
1 Tag
27
€ 6,40*
ab € 22,51*
€ 30,68*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 23,07*
€ 31,38*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 25,11*
€ 33,68*
2 Tage
20
€ 5,80*
ab € 25,24*
€ 33,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278531
ab € 7,03*
Zubehör
Eaton
278544
ab € 18,76*
Zubehör
Eaton
278549
ab € 15,47*
Zubehör
Eaton
278551
ab € 16,19*
Zubehör
Eaton
278555
ab € 11,45*
Zubehör
Eaton
278561
ab € 9,07*
Zubehör
Eaton
278843
ab € 29,95*
Zubehör
Eaton
278873
ab € 30,04*
Zubehör
Eaton
278878
ab € 96,44*
Zubehör
Eaton
278879
ab € 103,81*
Zubehör
Eaton
279122
ab € 33,79*
Zubehör
Eaton
279124
ab € 33,69*
Zubehör
Eaton
279055 FAZ-C6/4
ab € 118,68*
Zubehör
Eaton
278978 FAZ-C32/3N
ab € 89,18*
Zubehör
Eaton
278532 FAZ-B12/1
ab € 9,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.