| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2301343 Herst.-Nr.: 279055 FAZ-C6/4 EAN/GTIN: 4015082790554 |
| |
|
| | |
| Polzahl = 4P Strom = 6A Auslösecharakteristik = Typ C Reihe = FAZ Serie = Eaton Moeller Montageart = DIN-Schienen-Montage Modellnummer = FAZ-C6/4
Der Eaton Miniatur-Überlastschalter hat 4 Pole. Er hat einen Nennstrom von 6 A und eine Schaltleistung von 15 kA gemäß IEC/EN 60947-2. Es ist eine Schaltanlage für private und kommerzielle Anwendungen.Er verfügt über Schutzart IP20 Es gehört zur Auslösecharakteristik des Typs C. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4P | Strom: | 6A | Auslösecharakteristik: | Typ C | Reihe: | FAZ | Serie: | Eaton Moeller | Montageart: | DIN-Schienen-Montage | Modellnummer: | FAZ-C6/4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 4polig, 2301343, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Eaton, 279055FAZC64, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 118,65* | € 141,86* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 121,75* | € 144,72* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 125,78* | € 148,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,53* | € 153,94* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,33* | € 205,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|