Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 278549 FAZ-C2/1 Leitungsschutzschalter 2 A 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306863-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278549
EAN/GTIN:
     4015082785499
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Eaton 278549 FAZ-C2/1 Leitungsschutzschalter 2 A 230 V/AC

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: C · Ausschaltvermögen: 15 kA · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 2 A · Polzahl: 1 · Weitere technische Daten: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole: 1
Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V
Breite in Teilungseinheiten: 1
Einbautiefe: 70.5 mm
Energiebegrenzungsklasse: 3
Frequenz: 50 - 60 Hz
Schutzart (IP): IP20
Überspannungskategorie: 3
Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25 °C - +75 °C
Verschmutzungsgrad: 2
Zusatzeinrichtungen möglich: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
2 A
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
230 V/AC
Ausschaltvermögen:
15 kA
Polzahl:
1
Auslöse-Charakteristik:
C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,95*
ab € 15,89*
€ 17,92*
12 Tage
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 17,55*
€ 19,64*
1
€ 4,98*
ab € 15,88*
€ 20,59*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 17,00*
€ 21,98*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 30,66*
€ 38,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
286055
€ 19,28*
Zubehör
Eaton
212053
€ 59,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.