| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5375719 Herst.-Nr.: 260174 NZM2-XTVDV EAN/GTIN: 4015082601744 |
| |
|
| | |
| Zubehör-Variante = Griff, Verriegelbar Zur Verwendung mit = Serie N(S)2(-4), Schalter NZM2(-4), Serie PN2(-4) Serie = Eaton Moeller
Verriegelbarer Drehgriff von Eaton für den Einsatz mit MCBs der Serie NZM2 - NZM2-XTVDV Dieser Türkupplungs-Drehgriff wurde für den Betrieb des Schalters durch eine geschlossene Bedientafeltür entwickelt. Dieses Zubehör-Schaltgerät ist für den Einsatz mit den Leistungsschaltern der Serie NZM2 mit geformtem Gehäuse geeignet und mit bis zu 3 Vorhängeschlössern am Griff des Schalters verriegelbar. • Standardfarbe: Schwarz/Grau • Auf dem Griff in I-Stellung modifizierbar • Externes Warnschild/Bezeichnungsschild kann leicht aufgesteckt werden • mit Türverriegelung • Geeignet für NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4) MCCBs Weitere Informationen: | | Zubehör-Variante: | Griff, Verriegelbar | Zur Verwendung mit: | Serie N(S)2(-4), Schalter NZM2(-4), Serie PN2(-4) | Serie: | Eaton Moeller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5375719, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Leitungsschutzschalter-Zubehör, Eaton, 260174NZM2XTVDV, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Circuit Breaker Accessories |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 54,71* | € 67,75* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 56,90* | € 70,06* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 59,14* | € 72,67* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 60,66* | € 73,99* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 64,04* | € 79,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|