Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck lgr Kanal-System HKL FI3030.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung (ähnlich)
Strichzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-75958183
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     FI3030.8
EAN/GTIN:
     4011126344103
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke

Inneneck lgr Kanal-System HKL FI3030.8

Inneneck 90°, mit Laschen, die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke. für Elektroinstallationskanal : HKL3030.8 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 32 x 30 mm Schenkellänge außen : 41 mm Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Breite:
30 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 4,47*
€ 6,82*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,99*
€ 7,53*
€ 3,90*
ab € 5,66*
€ 8,37*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,7585*
€ 8,4985*
€ 5,95*
ab € 7,40635*
€ 10,79635*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,5469*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5369*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5369*
Ähnlich
HKL
ab € 6,92*
Ähnlich
HKL
ab € 10,27*
Ähnlich
HKL
4011126348330
ab € 28,98606*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5315*
Ähnlich
HKL
ab € 7,77*
Ähnlich
HKL
ab € 1,191*
Ähnlich
HKL
ab € 1,20*
Ähnlich
HKL
ab € 1,201*
Ähnlich
HKL
ab € 1,32*
Ähnlich
HKL
ab € 1,211*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2658*
Ähnlich
HKL
ab € 19,3058*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.