Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck LF-K 17,5x18mm sbr RAL8014 HFT hfr Kst unbeh FI2020.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C148A21
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126212365
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck LF-K 17,5x18mm sbr RAL8014 HFT hfr Kst unbeh FI2020.5
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
17.5 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
braun | sepiabraun
Halogenfrei:
ja
Höhe:
18 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
8014
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Leitungsführungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,30*
€ 2,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 1,31*
€ 2,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,3466*
€ 2,1866*
€ 3,90*
ab € 1,48*
€ 2,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,73247*
€ 2,78247*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78247*
€ 3,31114
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45247*
€ 2,91844
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34247*
€ 2,78754
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23247*
€ 2,65664
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14247*
€ 2,54954
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73247*
€ 2,06164
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,5369*
Ähnlich
HKL
ab € 15,6269*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5069*
Ähnlich
HKL
ab € 6,76*
Ähnlich
HKL
ab € 9,97*
Ähnlich
HKL
4011126348330
ab € 28,97606*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5115*
Ähnlich
HKL
ab € 7,59*
Ähnlich
HKL
ab € 1,19*
Ähnlich
HKL
ab € 1,19*
Ähnlich
HKL
ab € 1,191*
Ähnlich
HKL
ab € 1,19*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2558*
Ähnlich
HKL
ab € 19,1858*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2458*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.