Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck LF-K 30x32mm lgr RAL7035 HFT hfr Kst unbeh FI3030.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung (ähnlich)
Strichzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-C148A47
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126344103
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck LF-K 30x32mm lgr RAL7035 HFT hfr Kst unbeh FI3030.8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
30 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
32 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Leitungsführungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 4,36*
€ 6,67*
€ 5,46*
ab € 4,98*
€ 7,51*
€ 3,90*
ab € 5,65*
€ 8,39*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,7585*
€ 8,5185*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,41635*
€ 10,78635*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78635*
€ 12,83576
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06635*
€ 11,97896
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68635*
€ 11,52676
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32635*
€ 11,09836
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,93635*
€ 10,63426
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,41635*
€ 8,82546
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,5369*
Ähnlich
HKL
ab € 15,6269*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5369*
Ähnlich
HKL
ab € 6,76*
Ähnlich
HKL
ab € 9,97*
Ähnlich
HKL
4011126348330
ab € 28,98606*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5015*
Ähnlich
HKL
ab € 7,58*
Ähnlich
HKL
ab € 1,20*
Ähnlich
HKL
ab € 1,21*
Ähnlich
HKL
ab € 1,221*
Ähnlich
HKL
ab € 1,33*
Ähnlich
HKL
ab € 1,22*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2158*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2458*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.