Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck LF-K 150x60mm cws RAL9001 HFT Kst I60150.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B148F66
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126047554
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck LF-K 150x60mm cws RAL9001 HFT Kst I60150.6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
150 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
cremeweiß | weiß
Höhe:
60 mm
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Leitungsführungskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 9,97*
€ 14,30*
16 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 17,6215*
€ 22,5315*
1
€ 5,46*
ab € 19,38*
€ 26,70*
1
Frei Haus
ab € 22,10*
€ 30,11*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 28,95606*
€ 38,75606*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,75606*
€ 46,11971
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,85606*
€ 45,04871
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,00606*
€ 42,84721
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,02606*
€ 41,68101
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,02606*
€ 40,49101
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,95606*
€ 34,45771
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,5369*
Ähnlich
HKL
ab € 15,6269*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5069*
Ähnlich
HKL
ab € 6,76*
Ähnlich
HKL
4011126348330
ab € 28,97606*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5115*
Ähnlich
HKL
ab € 7,59*
Ähnlich
HKL
ab € 1,19*
Ähnlich
HKL
ab € 1,19*
Ähnlich
HKL
ab € 1,191*
Ähnlich
HKL
ab € 1,30*
Ähnlich
HKL
ab € 1,19*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2558*
Ähnlich
HKL
ab € 19,1858*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2458*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.