Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck LF-K 190x60mm cws RAL9001 HFT Kst I60190.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B148F68
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126047561
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck LF-K 190x60mm cws RAL9001 HFT Kst I60190.6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
190 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
cremeweiß | weiß
Höhe:
60 mm
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Leitungsführungskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 19,2558*
€ 24,8758*
1
€ 5,46*
ab € 21,02*
€ 28,85*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 23,88*
€ 32,47*
1
Frei Haus
ab € 23,89*
€ 32,48*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 31,23695*
€ 41,99695*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,99695*
€ 49,97637
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,26695*
€ 49,10767
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,29695*
€ 46,76337
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,08695*
€ 45,32347
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,07695*
€ 44,12157
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,23695*
€ 37,17197
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,5369*
Ähnlich
HKL
ab € 15,6269*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5069*
Ähnlich
HKL
ab € 6,76*
Ähnlich
HKL
ab € 9,97*
Ähnlich
HKL
4011126348330
ab € 28,97606*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5115*
Ähnlich
HKL
ab € 7,59*
Ähnlich
HKL
ab € 1,19*
Ähnlich
HKL
ab € 1,19*
Ähnlich
HKL
ab € 1,20*
Ähnlich
HKL
ab € 1,31*
Ähnlich
HKL
ab € 1,19*
Ähnlich
HKL
ab € 19,1858*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2458*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.