Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat C,15-25kA,63A,3P S203P-C63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsautomat C,15-25kA,63A,3P S203P-C63
Sicherungsautomat C,15-25kA,63A,3P S203P-C63
Artikel-Nr.:
     3517A-75173760
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS283001R0634
EAN/GTIN:
     4016779590679
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb leitungsschutzschalter 3polig
leitungsschutzschalter

Sicherungsautomat C,15-25kA,63A,3P S203P-C63

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 P schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
69 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
12,5 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb, MCB, Überstromschalter, Überstromschutzschalter, Verteilereinbaugerät, LS-Automat, LS-Schalter, Installationsautomat, Einbauautomat, Automat
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 249,92*
€ 296,50*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 251,54*
€ 297,03*
Frei Haus
ab € 253,59*
€ 299,13*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 251,94*
€ 299,78*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,70*
€ 418,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,50*
€ 352,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,49*
€ 349,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,02*
€ 337,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,63*
€ 324,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,92*
€ 297,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,18*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 22,32*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 13,82*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,93*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0031
ab € 9,22*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 39,87*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 40,02*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 39,92*
Zubehör
ABB
2CSS201997R0013 S2C-CM1
ab € 233,98*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 40,02*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0032
ab € 9,29*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 40,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.