Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat C,15-25kA,63A,3P S203P-C63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsautomat C,15-25kA,63A,3P S203P-C63
Sicherungsautomat C,15-25kA,63A,3P S203P-C63
Artikel-Nr.:
     6012B-75173760
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS283001R0634
EAN/GTIN:
     4016779590679
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb leitungsschutzschalter 3polig
leitungsschutzschalter

Sicherungsautomat C,15-25kA,63A,3P S203P-C63

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 P schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
69 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
12,5 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 250,32*
€ 303,35*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 250,01*
€ 303,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 253,90*
€ 305,99*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,78*
€ 424,51*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,99*
€ 364,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,57*
€ 357,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,81*
€ 343,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,47*
€ 326,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,90*
€ 302,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,19*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,27*
Zubehör
ABB
S2C-H01
ab € 9,26*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 13,85*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,86*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 39,86*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 39,94*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 39,97*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0032
ab € 9,30*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 40,15*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 39,90*
Zubehör
ABB
2CSS201997R0013 S2C-CM1
ab € 209,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.