Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkremental-Encoder Interface RS 422 750-631/000-004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-70059366
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-631/000-004
EAN/GTIN:
     4050821248309
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut

Inkremental-Encoder Interface RS 422 750-631/000-004

Inkremental-Encoder-Interface
RS-422
16 BitDas Modul stellt ein Interface zum Anschluss beliebiger Inkremental-Encoder dar.
Ein 16-Bit-Zähler mit Quadraturdecoder sowie ein 16-Bit-Latch für den Nullimpuls können gelesen, gesetzt oder aktiviert werden. Über den installierten Feldbus wird der Zählerstand schnell und störsicher zu PC, SPS und NC übertragen.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Funktionen:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,29*
€ 279,55*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 263,93*
€ 285,04*
€ 5,95*
ab € 268,75*
€ 289,27*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 285,35*
€ 308,28*
Frei Haus
ab € 293,99*
€ 314,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,28*
€ 366,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,62*
€ 366,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,75*
€ 359,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,19*
€ 352,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,35*
€ 339,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
€ 17,7004*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
€ 7,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
€ 10,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
€ 11,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
€ 3,76*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
€ 2,0888*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
€ 2,3997*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
€ 41,6807*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
€ 2,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-306
€ 337,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
€ 266,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-338
€ 266,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-342
€ 349,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-343
€ 183,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.