Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstation V2A einreihig TS 788 1-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türstation V2A einreihig TS 788 1-5
Türstation V2A einreihig TS 788 1-5
Artikel-Nr.:
     3517A-62656937
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     78815
EAN/GTIN:
     4011459788155
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Sprechanlagenset
Tastenmodul

Türstation V2A einreihig TS 788 1-5

ROBUSTA TS 788 1-5 V2A Die Serie ROBUSTA ist ausgestattet mit Eigenentwicklungen aus unserem Hause, wie z. B. den Tastern der Serie PROTACT oder dem LED-Namensschild. Bei diesem Artikel handelt es sich um eine bündig abschließende Unterputz-, Audio-Tür
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
5
Werkstoff der Klingeltasten:
rostfreier Stahl
Material Front:
rostfreier Stahl
Frontplatte Höhe:
366 mm
Frontplatte Breite:
160 mm
Einbautiefe:
57 mm
Montageart:
Unterputz
Installationstechnik:
systemunabhängig
Modulare Bauweise:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 153,84*
€ 187,24*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 158,62*
€ 192,65*
Frei Haus
ab € 160,99*
€ 194,63*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 161,56*
€ 195,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,12*
€ 198,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,24*
€ 222,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,22*
€ 220,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,54*
€ 213,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,75*
€ 209,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,84*
€ 183,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
78725
ab € 212,13*
Ähnlich
Grothe
78824
ab € 188,47*
Ähnlich
Grothe
78825
ab € 210,81*
Ähnlich
Grothe
78726
ab € 227,74*
Ähnlich
Grothe
78826
ab € 229,47*
Ähnlich
Grothe
78735
ab € 269,42*
Ähnlich
Grothe
78736
ab € 305,22*
Ähnlich
Grothe
78711
ab € 117,85*
Ähnlich
Grothe
78811
ab € 106,52*
Ähnlich
Grothe
78737
ab € 351,71*
Ähnlich
Grothe
78712
ab € 125,03*
Ähnlich
Grothe
78812
ab € 119,58*
Ähnlich
Grothe
78713
ab € 136,52*
Ähnlich
Grothe
78813
ab € 131,40*
Ähnlich
Grothe
78714
ab € 148,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.