| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61770652 Herst.-Nr.: TPRPM080 EAN/GTIN: 3606489832865 |
| |
|
| | |
| Direktstarter 80A 37kW TPRPM080 TeSys island - Lastmanagementsystem bis 80A. Direktstarter, 80 A, 37 kW für Überlastschutz und Management ohne Schaltfunktion. Anschluss Schraubklemmen, Status LED. Gerätebreite 55 mm, für Hutschienenmontage. 3-poliger Lastabgang. Optimiert für einphasige bis dreiphasige Lasten, keine Steuerverdrahtung notwendig. Bemessungsspannung 400 V, nach AC-3. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 20,4..28,8 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der Eingänge: | 1 | Zulässige Spannung am Eingang: | 0..690 V | Art der Eingangsspannung: | AC | Art des Digitalausgangs: | ohne | Zulässige Spannung am Ausgang: | 0..690 V | Art der Ausgangsspannung: | AC | Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 155,89* | € 175,23* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 157,37* | € 175,24* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 160,39* | € 177,90* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 160,03* | € 178,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 156,14* | € 178,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|