| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3606489832865 Herst.-Nr.: TPRPM080 EAN/GTIN: 3606489832865 |
| |
|
| | |
| TeSys island - Lastmanagementsystem bis 80A. Direktstarter, 80 A, 37 kW für Überlastschutz und Management ohne Schaltfunktion. Anschluss Schraubklemmen, Status LED. Gerätebreite 55 mm, für Hutschienenmontage. 3-poliger Lastabgang. Optimiert für einphasige bis dreiphasige Lasten, keine Steuerverdrahtung notwendig. Bemessungsspannung 400 V, nach AC-3. TeSys island - Industrie 4.0 optimiertes Lastmanagmentsystem mit IIOT Protokollen. Lastabgangskarte zur Messung relevanter Werte. Funktionen Überlastschutz, Überwachen. Zur Anbindung von z.B. Softstartern, Halbleiter Relais und zur Überwachung von Lastabgangsgruppen. Weitere Informationen: | | Breite: | 55 Millimeter | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, TPRPM080, Feldbus, Dez. Peripherie - Leistungsmodul, Motorschalter, Lastabgang, Motorabgang, Motormanagementsystem, Strommessung, Überlastrelais |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 155,89* | € 175,23* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 157,37* | € 175,24* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,39* | € 177,90* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 160,03* | € 178,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 156,14* | € 178,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|