Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppeldrucktaster RMQ-Titan tastend M22-DDLM-WS-X1/X0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-58066188
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     284832
EAN/GTIN:
     4015082848323
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtmelder
eaton drucktaster
drucktaster

Doppeldrucktaster RMQ-Titan tastend M22-DDLM-WS-X1/X0

Doppeldrucktaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: Taste I und Leuchmelder bündig, Taste 0 vorstehend, tastend, Beschreibung: Vorsatzlinse weiß, Tastenplatte: weiß, schwarz, Tastenplatte beschriftet, Schutzart: IP66, Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: 29,7 x 54,7, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
schwarz/weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Bauform der Linse:
oval
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip66
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,99*
€ 15,66*
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 11,82*
€ 15,79*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 12,38*
€ 17,59*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 13,49*
€ 17,91*
1
€ 4,00*
ab € 12,75*
€ 18,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,70*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,80*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,83*
Zubehör
Eaton
216385
ab € 2,30*
Zubehör
Eaton
216387
ab € 2,83*
Zubehör
Eaton
216547
ab € 20,77*
Zubehör
Eaton
216549
ab € 4,75*
Zubehör
Eaton
216539
ab € 12,71*
Zubehör
Eaton
216378
ab € 1,78*
Zubehör
Eaton
216376
ab € 1,82*
Zubehör
Eaton
216396
ab € 1,98*
Zubehör
Eaton
106523 M22-ADC
ab € 11,49*
Zubehör
Eaton
107918
ab € 8,79*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,44*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.