Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-E6 Einbaurahmen 6 Einbaustellen (Ø x H) 22 mm x 72 mm Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2131523-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216547
EAN/GTIN:
     4015082165475
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Schalterlabel
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Eaton M22-E6 Einbaurahmen 6 Einbaustellen (Ø x H) 22 mm x 72 mm Grau 1 St.

Einbautableau, 6 Einbaustellen

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 22 mm · Herstellerfarbe: Grau · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 237 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: 6 Einbaustellen · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anzahl der Befehlsstellen: 6

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 22 mm x 72 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Ø:
22 mm
Produktabmessung, Höhe:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
237 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP40
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Schalter/Taster-Besonderheiten:
6 Einbaustellen
Typ (Hersteller-Typ):
M22-E6
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Einbaurahmen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,85*
€ 28,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,44*
€ 28,79*
€ 5,46*
ab € 22,61*
€ 30,19*
€ 4,00*
ab € 23,30*
€ 31,98*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 31,21*
€ 41,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
229489
ab € 28,39*
Ähnlich
Eaton
229491
ab € 28,36*
Ähnlich
Eaton
229494
ab € 34,17*
Ähnlich
Eaton
232231
ab € 33,91*
Ähnlich
Eaton
232232
ab € 34,07*
Ähnlich
Eaton
229490 M22-R4K7
ab € 27,15*
Ähnlich
Eaton
110929
ab € 12,10*
Ähnlich
Eaton
229493 M22-R100K
ab € 34,17*
Ähnlich
Eaton
229492 M22-R47K
ab € 34,04*
Ähnlich
Eaton
232233 M22S-R10K
ab € 35,57*
Ähnlich
Eaton
232234 M22S-R47K
ab € 33,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.