Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle Lithium 3V CR2025 Duracell D2025-B2 (Bli.2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Knopfzelle Lithium 3V CR2025 Duracell D2025-B2 (Bli.2)
Knopfzelle Lithium 3V CR2025 Duracell D2025-B2 (Bli.2)
Artikel-Nr.:
     3517A-56779350
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     141761
EAN/GTIN:
     5000394203907
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Knopfzelle Lithium 3V CR2025 Duracell D2025-B2 (Bli.2)

Die Duracell Knopfzellen überzeugen durch höchste Qualität. Die Knopfzellen werden unter anderem in Taschenrechner, Fieberthermometer und Pulsuhren eingesetzt. Eine doppelte Plastikverpackung um die Zellen verhindert, dass ein Kind ohne Schere die Packung öffnen kann.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
126 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 2025
Höhe inkl. Pole:
2,5 mm
Durchmesser:
20 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,20*
€ 1,66*
1
pro 2er Pack
€ 6,78*
ab € 1,23*
€ 1,68*
4 Tage
19
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 1,25*
€ 1,71*
4 Tage
68
1
pro 2er Pack
€ 8,00*
ab € 1,25*
€ 1,71*
Lager 3517
10
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,541*
€ 1,981*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,981*
€ 2,35739
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,931*
€ 2,29789
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,791*
€ 2,13129
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,651*
€ 1,96469
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,541*
€ 1,83379
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,7705* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 19,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,80*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,52*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,80*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,19*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,87*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,77*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 11,04*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,445*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,45*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,72*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 11,20*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,63*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,40*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,86*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.