Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse HAN 10 A-GG-M20 19200101440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse HAN 10 A-GG-M20 19200101440
Tüllengehäuse HAN 10 A-GG-M20 19200101440
Artikel-Nr.:
     3517A-56533054
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19200101440
EAN/GTIN:
     5713140124707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker

Tüllengehäuse HAN 10 A-GG-M20 19200101440

Tüllengehäuse, Baugröße: 10 A, niedrige Bauform, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M20, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,96*
€ 9,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,97*
€ 9,23*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,0022*
€ 9,2722*
8 Tage
34
€ 6,95*
ab € 7,3167*
€ 9,6867*
3 Tage
67
€ 5,80*
ab € 7,42*
€ 9,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19 00 000 5084
ab € 6,631*
Zubehör
Harting
09 20 010 0301
ab € 6,37*
Zubehör
Harting
09 20 010 0321
ab € 9,61*
Zubehör
Harting
09 20 010 2612
ab € 6,53*
Zubehör
Harting
09 21 015 3101
ab € 5,91*
Zubehör
Harting
09 70 014 2614
ab € 6,67*
Zubehör
Harting
09 70 014 2811
ab € 9,0157*
Zubehör
Harting
09200102812
ab € 7,50*
Zubehör
Harting
09200100291
ab € 11,48*
Zubehör
Harting
19 00 000 5082
ab € 3,47*
Zubehör
Pflitsch
bg 220ms
ab € 2,28*
Zubehör
Harting
09 20 010 0251
ab € 10,25*
Zubehör
Harting
19 20 010 0251
ab € 9,71*
Zubehör
Harting
19 20 010 0290
ab € 10,35*
Zubehör
Harting
09 70 014 2810
ab € 7,91806*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.