Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsoptokopplerklemme Ausgang 24VDC DEK-OV-24DC/24DC/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsoptokopplerklemme Ausgang 24VDC DEK-OV-24DC/24DC/3
Leistungsoptokopplerklemme Ausgang 24VDC DEK-OV-24DC/24DC/3
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55905350
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2941374
EAN/GTIN:
     4017918080396
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Optokoppler

Leistungsoptokopplerklemme Ausgang 24VDC DEK-OV-24DC/24DC/3

Leistungs-Solid-State-Relaisklemme, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-30 V DC/3 A, Klemmenbreite 6,2 mm
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
19,2..28,8 V
Ausgangsspannung:
3..30 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 40,06*
€ 43,62*
1
€ 8,95*
ab € 35,28*
€ 46,89*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 38,63*
€ 49,32*
1
€ 5,95*
ab € 38,74*
€ 49,51*
1
Frei Haus
ab € 40,06*
€ 50,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
MK-048
ab € 5,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2716693
ab € 0,419*
Zubehör
Phoenix Contact
2716680
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
2715788
ab € 21,3209*
Zubehör
Phoenix Contact
2716677
ab € 1,032*
Zubehör
Phoenix Contact
2716745
ab € 0,623*
Zubehör
Phoenix Contact
2716758
ab € 0,821*
Zubehör
Phoenix Contact
2716761
ab € 1,032*
Zubehör
Phoenix Contact
2716774
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
2715953
ab € 18,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2715979
ab € 3,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2716949
ab € 0,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1051003
ab € 0,408*
Zubehör
Phoenix Contact
5060935
ab € 0,4077*
Zubehör
Fibox
EKV 12 DIN-35 RAIL
ab € 2,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.