Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpf-Verbindungsmuffe 4x120/70-150/70, E90 SMHC4/120-150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55876769
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145670
EAN/GTIN:
     4010311021515
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
Kabelmuffe
NHXCH
Schrumpfmuffe

Schrumpf-Verbindungsmuffe 4x120/70-150/70, E90 SMHC4/120-150

Warmschrumpf-Verbindungsmuffe (mit konzentrischem Leiter) zur Verbindung von Sicherheitskabeln der Bauarten NHXH und NHXCH überall, wo diese vorgeschrieben sind, z. B. in Kraftwerken, Chemieanlagen, öffentlichen Gebäuden, Flughäfen, Tunnel, Off-shore-Anlagen, Feueralarmsystemen, Treppenhäusern, Fahrschächten. Geeignet für Pressverbinder. Anwendungsgebiete: Innenraum, Freiluft, Erdreich, Installationskanäle, Leerrohre.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Anzahl der Leiter:
4
Mit Schutzleiter:
ja
Leiternennquerschnitt:
120..150 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
ja
Geeignet für:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 237,05*
€ 278,94*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 238,79*
€ 281,25*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 243,27*
€ 284,91*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 257,46*
€ 299,53*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 258,29*
€ 308,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,25*
€ 334,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,75*
€ 330,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,44*
€ 315,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,10*
€ 308,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,79*
€ 284,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145653
ab € 72,48*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145655
ab € 87,97*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145656
ab € 93,62*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145657
ab € 138,66*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145659
ab € 177,93*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145660
ab € 198,52*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145661
ab € 284,55*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145665
ab € 96,77*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145666
ab € 101,89*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145671
ab € 284,25*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145680
ab € 103,34*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145681
ab € 111,88*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145682
ab € 130,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.