Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssteuerungen FX3-CPU000000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitssteuerungen FX3-CPU000000
Sicherheitssteuerungen FX3-CPU000000
Artikel-Nr.:
     3517A-51849167
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1043783
EAN/GTIN:
     4047084169359
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät

Sicherheitssteuerungen FX3-CPU000000

Sicherheitssteuerungen, Flexi Soft, FX3-CPU000000, Modul: Hauptmodul, Konfigurations- und Diagnoseschnittstelle: RS-232, Anschlussart: Zugfederklemmen, Schutzlack für erhöhte Umweltanforderungen: nein, Lieferumfang: Hauptmodul ohne Systemstecker, Sicherheitshinweis, Betriebsanleitung zum Download
Weitere Informationen:
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Breite:
22,5 mm
Höhe:
96,5 mm
Tiefe:
120,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,74*
€ 231,23*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 209,38*
€ 236,66*
4 Tage
89
€ 6,95*
ab € 213,59*
€ 239,09*
Frei Haus
ab € 213,94*
€ 243,54*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 272,23*
€ 298,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,24*
€ 354,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,00*
€ 353,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,93*
€ 346,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,77*
€ 338,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,23*
€ 323,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sick
FX3-XTDI80002
ab € 222,95*
Zubehör
Sick
FX0-GMOD00000
ab € 415,46*
Zubehör
Sick
FX3-XTIO84002
ab € 298,47*
Zubehör
Sick
FX3-MPL000001
ab € 36,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.