| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7019193 Herst.-Nr.: FX3-XTIO84002 EAN/GTIN: 5059040288362 |
| |
|
| | |
| Serie = Flexi Soft Typ = Eingangs-/Ausgangsmodul Zur Verwendung mit = Flexi Soft System Versorgungsspannung = 24 V dc Anzahl der Eingänge = 8 Anzahl der Ausgänge = 4 Leistung = 3 W Montageart = DIN-Hutschiene Anschlusstyp = Klemme
Flexi Soft Erweiterungseinheit, FX3-XTIO84002. 8 Sicherheitseingänge, 4 Sicherheitsausgänge und 2 Steuerausgänge Art der sicheren Ausgänge: PNP-Halbleiter, kurzschlussgeschützt, querverdrahtungsüberwacht Betriebsartschaltung Schnelle Abschaltung: 9 ms Maximaler Ausgangsstrom: 2 A Maximale Leistungsaufnahme: 3 W Ansprechzeit: ;19 ms Verbindung zum Hauptsystem über Kabelverschraubung Kategorie 4 (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849) Weitere Informationen: | | Serie: | Flexi Soft | Typ: | Eingangs-/Ausgangsmodul | Zur Verwendung mit: | Flexi Soft System | Versorgungsspannung: | 24 V dc | Anzahl der Eingänge: | 8 | Anzahl der Ausgänge: | 4 | Leistung: | 3 W | Montageart: | DIN-Hutschiene | Anschlusstyp: | Klemme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitssteuerungen, schutztürwächter, 7019193, Automation, Prozessautomation, Sicherheits I/O Module, Sick, FX3XTIO84002, Automation & Control Gear, Process Control, Safety IO Modules |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 302,13* | € 328,31* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 299,78* | € 333,80* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 323,51* | € 358,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 420,86* | € 455,65* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 420,37* | € 455,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|