| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7019187 Herst.-Nr.: FX3-MPL000001 EAN/GTIN: 5059040288430 |
| |
|
| | |
| Der Systemspeicherstecker (FX3-MPL) ist separat erhältlich. Flexi Soft Sicherheitscontroller, Haupteinheit - FX3 CPU000000. Flexi Soft ist ein programmierbarer und modular erweiterbarer Sicherheitscontroller für die Integration in verschiedene Netzwerke. Das Hauptmodul FX3-CPU ist die CPU des gesamten Systems, in der alle Eingangssignale über die im Speicherstecker gespeicherte Sicherheitslogik überwacht und verarbeitet werden. Diese Signale werden dann verwendet, um die Ausgänge des Systems über die FLEX BUS+ Schnittstelle zu schalten, die alle Einheiten miteinander verbindet. Die Haupteinheit besitzt eine RS-232-Schnittstelle, über die der Flexi Soft Designer Systemeinstellungen hochladen und verändern kann. Der RS-232-Anschluss kann auch für permanente Diagnose (d. h. SPS oder HMI) verwendet werden. Funktionen: EDM, Dämpfung, Schaltung des Betriebsmodus. Logische Funktionen: AND, NOT, OR, XNOR, XOR. Anwendungsspezifische logische Funktionen: Schaltung des Betriebsmodus, Dämpfung, Not-Aus, Pressen, Zweihandsteuereinheit. Für die Integration von Flexi Soft-Daten in einem vorhandenen SPS können bis zu zwei Gateways zu einem System hinzugefügt werden. Die Gateways liefern einen E/A-Status und Fehler-/Statusmeldungen. Zusätzlich können nicht sicherheitsrelevante Informationen über das Netzwerk an Flexi Soft gesandt werden. Jedes Gateway kann mindestens 50 Byte an Informationen senden und empfangen. Systemspeicherung in Speicherstecker für schnelle Installation Modular erweiterbar (von 12 bis max. 144 Ein-/Ausgängen) Leistungsaufnahme: 2,5 W Intuitive Software zum kostenlosen Download: Flexi Soft Designer Kategorie 4 (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitssteuerungen, sick sicherheitsrelais, schutztürwächter, 7019187, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, Sick, FX3MPL000001, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, Safety Automation Controllers |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 36,52* | € 47,80* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 38,18* | € 51,46* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,26* | € 54,85* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 42,31* | € 54,86* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 50,00* | € 63,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|