| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7019199 Herst.-Nr.: FX3-XTDI80002 EAN/GTIN: 5059040286450 |
| |
|
| | |
| Serie = Flexi Soft Typ = Eingangsmodul Zur Verwendung mit = Flexi Soft System Versorgungsspannung = 24 Vdc Anzahl der Eingänge = 8 Anzahl der Ausgänge = 0 Leistung = 5 W Montageart = DIN-Hutschiene Anschlusstyp = Klemme
Digitales SICK-E/A-ModulDas digitale SICK-E/A-Modul verfügt über 8 Eingangs- und Ausgangsklemmen. Dieses Modul hat eine Eingangsspannung von 13 V dc bis 30 V dc und eine Ausgangsspannung von 15 V dc bis 30 V dc über Flexbus+. Dieses Modul ermöglicht Sicherheitsfunktionen wie Not-Aus-Funktion, Maschinensteuerung (z. B. PSDI), Unterscheidung zwischen Mensch und Material (Muting), Steuerungsmodi und Betriebsmodusauswahl.Eigenschaften und Vorteile8 Steuerausgänge (mit 2 Test-Impulsgeneratoren) Sicherheitsfunktionen Verbindung mit dem Hauptsystem über Kabelverschraubung Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 55 °C.ZertifizierungenEn ISO 13849 SIL3 (IEC 61508) SILCL3 (IEC 62061) En ISO 13848 Schutzart IP20 (Gehäuse) CE-zertifiziert CULus-zugelassen CCC-zertifiziert Weitere Informationen: | | Serie: | Flexi Soft | Typ: | Eingangsmodul | Zur Verwendung mit: | Flexi Soft System | Versorgungsspannung: | 24 Vdc | Anzahl der Eingänge: | 8 | Anzahl der Ausgänge: | 0 | Leistung: | 5 W | Montageart: | DIN-Hutschiene | Anschlusstyp: | Klemme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitssteuerungen, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sick sicherheitsrelais, 7019199, Automation, Prozessautomation, Sicherheits I/O Module, Sick, FX3XTDI80002, Automation & Control Gear, Process Control, Safety IO Modules |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 223,88* | € 246,72* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 228,34* | € 252,03* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 227,61* | € 252,04* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 223,21* | € 253,06* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 289,63* | € 316,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|