Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Flexi Soft FX0 Sicherheitsmodul, 24 V dc / 2,4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick Flexi Soft FX0 Sicherheitsmodul, 24 V dc / 2,4 W
Artikel-Nr.:
     108EL-7019200
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     FX0-GMOD00000
EAN/GTIN:
     5059040288416
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Reihe = Flexi Soft
Serie = FX0
Typ = Gateway
Zur Verwendung mit = Flexi Soft-System
Versorgungsspannung = 24 V dc
Leistung = 2,4 W
Montageart = DIN-Hutschiene
Abmessungen = 96,5 x 22,5 x 120,8 mm

Flexi Soft Gateway - Modbus TCP. Zur Integration von Flexi Soft-Daten in eine bestehende SPS können dem System bis zu zwei Gateways hinzugefügt werden Die Gateways liefern einen E/A-Status und Fehler-/Statusmeldungen Nicht sicherheitsrelevante Informationen können über das Netzwerk an Flexi Soft gesandt werden Adressierung (Lieferstatus): Standard-Gateway: 0.0.0.0, IP: 192.168.250.250, Subnetz-Maske: 255.255.0.0 Feldbus: EtherNet/IP Übertragungsgeschwindigkeit: 10 Mbit/s oder 100 Mbit/s, automatische Erkennung Maximale Leistungsaufnahme: 2,4 W
Weitere Informationen:
Reihe:
Flexi Soft
Serie:
FX0
Typ:
Gateway
Zur Verwendung mit:
Flexi Soft-System
Versorgungsspannung:
24 V dc
Leistung:
2,4 W
Montageart:
DIN-Hutschiene
Abmessungen:
96,5 x 22,5 x 120,8 mm
Weitere Suchbegriffe: 7019200, Automation, Prozessautomation, Sicherheits I/O Module, Sick, FX0GMOD00000, Automation & Control Gear, Process Control, Safety IO Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,14*
€ 596,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,81*
€ 580,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,36*
€ 545,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,66*
€ 514,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,46*
€ 494,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.