Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Stromzangenadapter 0,2 A - 1200 CC 4-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Stromzangenadapter 0,2 A - 1200 CC 4-2
AC-Stromzangenadapter 0,2 A - 1200 CC 4-2
Artikel-Nr.:
     3517A-50567513
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044167
EAN/GTIN:
     4014651441675
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

AC-Stromzangenadapter 0,2 A - 1200 CC 4-2

Benning CC 4-2. AC-Stromzangenadapter. In Kombination mit dem Installationstester BENNING IT 200 zur Erdschleifenwiderstandsmessung (in Verbindung mit CC 4-2, Art.-Nr. 044166). Erweitert den AC-Strombereich von analogen und digitalen Multimetern bis 1200 A. Anzeige digital über Installationstester/Multimeter. Strommessbereich/AC 0,2 A - 1200 A. Stromart Wechselstrom.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
nein
Messbereichswahl:
manuell
Strommessbereich/DC:
0 A
Strommessbereich/AC:
0,2..1200 A
Stromart:
AC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 283,88*
€ 318,11*
Frei Haus
ab € 284,47*
€ 324,35*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,65*
€ 324,36*
€ 5,95*
ab € 297,66*
€ 332,41*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 308,80*
€ 343,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,36*
€ 408,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,96*
€ 400,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,41*
€ 382,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,76*
€ 376,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,80*
€ 367,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
10236769
ab € 2.563,66*
Zubehör
Benning
10236770
ab € 397,60*
Zubehör
Benning
44088-ISO
ab € 362,73*
Zubehör
Benning
044692
ab € 97,46*
Zubehör
Benning
044071
ab € 130,72*
Zubehör
Benning
044089
ab € 237,69*
Zubehör
Benning
044087
ab € 155,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.