Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning 10236769 Installationstester-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987782-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     10236769
EAN/GTIN:
     4014651367692
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Messgerätesatz
isolationsmessgerät benning
isolationsmessgerät
Benning 10236769 Installationstester-Set

SET Anlagen- und Wallboxprüfung

Das BENNING SET zur Prüfung von ortsfesten Anlagen und Wallboxen ist ideal für den modernen Elektriker. Die Kombination ermöglicht eine normkonforme Prüfung von elektrischen Anlagen und EV-Ladestationen (Wallboxen). Verstaut in der praktischen L-Boxx® sind Ihre Geräte sicher verpackt.

Ausstattung:
IT 200 Installationstester (044106)
Bedienung über 4,3“ Farb-Touch-Display und Drucktasten
Einzelprüfungen und vor-programmierte Auto-Sequence®-Messungen
Auto-Prüfungen per Tastendruck (Z Auto, RCD Auto, Auto-TN, -TN rcd, -TT, -IT)
Auftrags-Manager zur Verwaltung von Prüfaufträgen;Erstellung vielschichtiger Anlagenstrukturen inklusive der geplanten Messungen
Großer Messwertspeicher auf 8 GB SD-Karte
Commander-Prüfstecker für Schutzkontaktsteckdose mit Gut/Schlecht-Anzeige
Anschluss für Barcodescanner zur Identifizierung der Messstelle
Online-Spannungsmonitor zur Überwachung der Prüfanschlüsse
Kostenlose Firmware-Up-dates
leistungsstarker 4400 mAh Li-Ionen Akkupack
Akkuladefunktion im Gerät integriert
Protokoll-Software BENNING PC-Win IT 130-200
Erstellung und Übertragung umfangreicher Anlagenstrukturen zum BENNING IT 200 für die rationelle Erst- und Wiederholungsprüfung
Messwertdownload und Protokollierung für elektrische Anlagen und E-Ladestationen (Wallboxen)
unterstützt den Datenimport und vorhandenen Funktionsumfang des BENNING IT 130
Exportfunktion der Prüfdaten
Mehrfachinstallation ohne Zusatzkosten möglich
kostenlose Software-Updates
Berührungsspannung
TRUE RMS-Spannung
PE-Widerstand unter Netzspannung (3-Leiter-Methode)
Prüfung von FI/RCD-Schutzschalter Standard und verzögert (S) (Typ AC, A, F, B, B+, EV RCD/ EV RCM (RDC-DD), MI RCD und PRCDs), AUTO-Test, Auslösezeit, Auslösestrom (Rampe)

Technische Daten:
Weitere technische Daten: IT 200 Installationstester (044106)
Gewicht: 1.6 kg
Niederohmprüfung: 0,01 Ω - 2000 Ω
Isolationswiderstand (50/100/250/500/1000 V): 10 kΩ - 1000 MΩ
Leitungsimpedanz: 0,01 Ω - 10 kΩ
Spannungsfall: 0,1 % - 100 %
Schleifenimpedanz: 0,01 Ω - 10 kΩ
Kurzschlussstrom: 0,01 A - 200 kA
Durchgang: 7 mA
Spannung: 1 V - 550 V
Display-Art: digital
Messbereich (VDE): Leitungsimpedanz, Schleifenimpedanz, Isolationswiderstand, Spannung, Frequenz, Strom
Messkategorie: CAT III 600 V, CAT IV 300 V
Produktabmessung, Breite: 111 mm
Produktabmessung, Höhe:165 mm
Produktabmessung, Länge: 52 mm
Schnittstellen: USB, RS232
VDE-Prüfgeräte-Besonderheiten: mit Farb-Touchscreen, RCD/FI Test
Messadapter (044169)
Gewicht: 0.82 kg
Messkategorie: CAT II 300 V
Produktabmessung, Breite: 100 mm
Produktabmessung, Höhe: 70 mm
Produktabmessung, Länge: 200 mm
Maximale barometrische Höhe: 3000 m
Betriebstemperatur: 0 bis +40 °C
Umgebungstemperatur: -10 bis +70 °C
Länge der Prüfleitung: 0,3 m
Eingangsspannung: 1-phasig: Bis 250 V 3-phasig: Bis 430 V
Frequenz: 50/60 Hz
Maximaler Prüfstrom: 40 A (10 ms) periodischer Betrieb
Schutzklasse: II (doppelte Isolierung)
Verschmutzungsgrad: 2
Schutzart: IP 40
BNC-Buchse
Widerstand BNC-Gehäuse gegen PE: 100 kΩ
Widerstand BNC-Kontakt gegen CP: 100 kΩ
Amplitudenfehler -2 % · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Protokoll-Software BENNING PV-Win IT 130-200 über Downloadlink und Kalibrierzertifikat
BENNING IT 200 Installationstester (044106)
BENNING EV 3-2 Prüfadapter (044169)
BENNING L-Boxx® 238 (10236016)

Hinweis:
Prüfung gemäß:
DIN VDE 0100-600
DIN VDE 0105-100
DIN EN 61851-1 / VDE 0122-1
Weitere Informationen:
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
10236769
Produkt-Art:
Installationstester-Set
Weitere Suchbegriffe: Benning, 10236769, BGV, BGVA3
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.607,37*
€ 2.727,72*
Frei Haus
ab € 2.667,00*
€ 2.727,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.693,82*
€ 2.754,56*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.760,77*
€ 2.821,52*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.861,97*
€ 2.922,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.922,71*
€ 3.478,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.906,14*
€ 3.458,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.873,01*
€ 3.418,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.861,97*
€ 3.405,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.