Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz Han E AV, 16-pol.+PE 09330164626


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz Han E AV, 16-pol.+PE 09330164626
Stifteinsatz Han E AV, 16-pol.+PE 09330164626
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S50477447
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330164626
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder
Anzahl der Leistungskontakte 16, Kontaktausführung Stift, Polzahl 16, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes Thermoplast, Bemessungsstrom In 16A, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, Bemessungsspannung 500V, Bemessungsstoßspannung 6kV, Verschmutzungsgrad 3, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,2 ... 2,5mm², Werkstoff der Kontaktbeschichtung Silber, Werkstoff des Kontakteinsatzes sonstige, Werkstoff des Kontaktes sonstige Kupferlegierungen, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Mit Schutzleiter, Min. Anzahl der Steckzyklen 500,
Weitere Suchbegriffe: Anschlussverteiler, Ausführung links, Schraubanschluss, Single-Kontur (SK)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 34,53*
€ 43,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,42108*
€ 43,83108*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,1287*
€ 44,4187*
Frei Haus
ab € 35,07*
€ 44,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,60*
€ 47,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,4187*
€ 52,85825
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,8487*
€ 52,17995
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,9887*
€ 46,39655
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,0987*
€ 45,33745
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,6887*
€ 44,84955
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,1287*
€ 41,80315
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 016 0381
ab € 12,95*
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,25*
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,81*
Zubehör
Harting
09160009903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
04300160301
ab € 20,35*
Zubehör
Harting
09330009971
ab € 8,26*
Zubehör
Harting
09330009973
ab € 9,61*
Zubehör
Harting
09330009990
ab € 4,761*
Zubehör
Harting
09 30 016 0301
ab € 9,43*
Zubehör
Harting
09628160301
ab € 15,50*
Zubehör
Harting
09300160317
ab € 15,48*
Zubehör
Harting
09300160318
ab € 19,52*
Zubehör
Harting
09300160306
ab € 13,32*
Zubehör
Harting
09990000367
ab € 2,26*
Zubehör
Harting
09330009991
ab € 5,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.