Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Optischer Sensor, Einweglichtschranke flach, 0,5 m, DC, PNP, Hellschaltend, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron E3T Kubisch Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 500 mm, PNP Ausgang, Anschlusskabel
Omron E3T Kubisch Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 500 mm, PNP Ausgang, Anschlusskabel
Omron E3T Kubisch Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 500 mm, PNP Ausgang, Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     3461-H4536854366345
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     130100
EAN/GTIN:
     4536854366345
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Optischer Sensor, Einweglichtschranke flach, 0,5 m, DC, PNP, Hellschaltend, 2 m
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Herkunftsland:
Japan
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 117,86*
€ 144,21*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 120,48*
€ 147,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 147,82*
€ 181,16*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 147,94*
€ 198,14*
€ 5,90*
ab € 159,08*
€ 209,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,32*
€ 175,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,08*
€ 172,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,15*
€ 165,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,09*
€ 159,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E39-L119
ab € 8,36*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,16*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.