Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷500mm; PNP; LIGHT-ON; 50mA; <1ms


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron E3T Kubisch Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 500 mm, PNP Ausgang, Anschlusskabel
Omron E3T Kubisch Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 500 mm, PNP Ausgang, Anschlusskabel
Omron E3T Kubisch Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 500 mm, PNP Ausgang, Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     2805-E3T-FT13
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3T-FT13 2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: PBT
Äußere Abmessungen: 3,5x12x19mm
Betriebsstrom max.: 50mA
Reaktions-Art: Sender-Empfänger
Bereich: 0...0,5m
Betriebsmodi des Sensors: LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: 2m Leitung
Reaktionszeit: <1ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 116,92*
€ 144,20*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 120,54*
€ 147,21*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,33*
€ 180,43*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 148,00*
€ 197,07*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 158,67*
€ 208,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,13*
€ 247,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,08*
€ 242,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,23*
€ 219,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,71*
€ 207,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,67*
€ 188,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E39-L119
ab € 7,05*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 118,25*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.