Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3T-FT13 2M PHOTOELEKTRISCHER SENSOR 500MM PNP-AUSG.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2667301
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3T-FT13 2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Produktpalette: E3T Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 500 mm
  • Sensorausgang: PNP-Open-Collector
  • Ausgangsstrom: 50 mA
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    39 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 131,96*
    € 143,63*
    16 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 134,85*
    € 146,83*
    16 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 164,89*
    € 179,65*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 161,24*
    € 196,54*
    € 5,90*
    ab € 174,54*
    € 208,24*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 196,54*
    € 233,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 190,30*
    € 226,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 181,90*
    € 216,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 171,50*
    € 204,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 167,92*
    € 199,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 164,46*
    € 195,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 161,24*
    € 191,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    E39-L119
    ab € 10,19*
    Zubehör
    RS Pro
    8086627
    ab € 131,50*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 76,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.