Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assmann HDMI High Speed Anschlusskabel, Typ C - Typ A St/St, 2.0m, Ultra HD 24p, UL,sw, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-H4016032295853
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-330106-020-S
EAN/GTIN:
     4016032295853
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
HDMI High Speed Anschlusskabel, Type-C - Typ A St/St, 2.0m, Ultra HD 24p, gold, swUnterstützt Full HD und 3D- Ermöglicht ein ultimatives 4K Erlebnis mit Ultra-HD Auflösungen bis zu 3840 x 2160 Pixel und High-Speed Geschwindigkeit bei einer Bildwiederholrate von 30-Hz- Verbindet Fernseher, TV, Monitore, Beamer oder Bildschirme mit Mini HDMI-fähigen Geräten wie Tablet-PC, Camcorder, Digitalkamera, Notebook, Grafikkarte oder MP4- Perfekt für die Übertragung von Geräten ohne oder kleinem Bildschirm auf Fernseher oder Beamer - Ideal um Fotos und Videos aus dem Urlaub/Privat in größer zu übertragen oder Filme vom Tablet aus zu streamen- Perfekt geeignet für Geräte wie Nikon DSLR-Kamera, Canon EOS 60D/7D/700D, Raspberry Pi Zero W, Android Handheld, JVC Camcorder, USB Video Capture Card, Geforce GTX970 etc.- Hinweis: Kein Mini-USB Kabel, keine Smartphone oder Tablet Kompatibilität - Nur HDMI-Mini Unterstützung wie Beispielsweise für Tablets mit HDMI-Mini AnschlussDieses HD und 3D-taugliche Kabel, dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit HDMI Typ C Schnittstelle, wie beispielsweise Notebooks, an einen Fernseher, Monitor, PC, usw..
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m, hdmi kabel typ-a auf mini-hdmi, hdmi kabel typ-a auf typ-a full hd, AK-330106-020-S, AK330106020S, Konfektioniertes A/V-Kabel, Audio Kabel, Audio-/Video-Kabel, Audio-Kabel, Audiokabel, Cinchkabel, D-Sub-Kabel, DVI-Kabel, HDMI-Kabel, Kopfhörerkabel, Scart-Kabel, Toslink-Kabel, Video Kabel, Video-Kabel, Videokabel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 2,90*
ab € 1,64*
€ 2,44*
€ 6,78*
ab € 1,65*
€ 2,46*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,92*
€ 2,86*
32 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,93*
€ 2,88*
€ 4,50*
ab € 2,77*
€ 4,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.